Eriks
LEGRIS

LEGRIS Terugslagklep recht roestvast staal 316L G3/4 BSPP 4892 27 27

  • ERIKS:23217192
  • Fabrikant:0820099300498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 367,02/ stukexcl. btw

€ 444,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4892
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
3/4
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
65.86
Werkdruk
van 0.5 tot 40 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Materiaal corpus
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal afdichting
FKM