€ 367,02/ stukexcl. btw
€ 444,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 4891 |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Type schroefdraad | Binnendraad/buitendraad |
Draadmaat | 3/4 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 65.86 |
Werkdruk | van 0.5 tot 40 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Materiaal corpus | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal afdichting | FKM |