Eriks
LEGRIS

LEGRIS Terugslagklep recht roestvast staal 316L G3/4 BSPP 4890 27 27

  • ERIKS:23217180
  • Fabrikant:0820099300139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 342,00/ stukexcl. btw

€ 413,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4890
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/4
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
65.86
Werkdruk
van 0.5 tot 40 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Materiaal corpus
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal afdichting
FKM