€ 217,93/ stukexcl. btw
€ 263,70incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 4892 |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Type schroefdraad | Binnendraad/buitendraad |
Draadmaat | 1/8 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 18.88 |
Werkdruk | van 0.5 tot 40 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Materiaal corpus | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal afdichting | FKM |