Eriks
LEGRIS

LEGRIS Terugslagklep recht- roestvast staal 316L G1/4 BSPP 4891 13 13

  • ERIKS:23217183
  • Fabrikant:0820099300221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 224,77/ stukexcl. btw

€ 271,97incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4891
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
1/4
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
19.91
Werkdruk
van 0.5 tot 40 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Materiaal corpus
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal afdichting
FKM