€ 191,11/ stukexcl. btw
€ 231,24incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 4890 |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Type schroefdraad | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) | 19.91 |
Werkdruk | van 0.5 tot 40 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 180 °C |
Materiaal corpus | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal afdichting | FKM |