Eriks
LEGRIS

LEGRIS Terugslagklep recht roestvast staal 316L G1/2 BSPP 4890 21 21

  • ERIKS:23217179
  • Fabrikant:0820099300108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 257,71/ stukexcl. btw

€ 311,83incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4890
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
36.5
Werkdruk
van 0.5 tot 40 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Materiaal corpus
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal afdichting
FKM