Eriks
LEGRIS

LEGRIS Terugslagklep recht roestvast staal 316L 1/8 NPT 4895 11 11

  • ERIKS:23217194
  • Fabrikant:0820099300559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 199,78/ stukexcl. btw

€ 241,73incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4895
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Binnendraad (NPT)
Draadmaat
1/8
Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar)
18.88
Werkdruk
van 0.5 tot 40 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 180 °C
Materiaal corpus
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal afdichting
FKM