€ 22,67/ stukexcl. btw
€ 27,43incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7992 |
Type koppeling | Terugslagklep |
Materiaal | POM (Polyoxymethyleen) |
Buitendiameter leiding | 3/8 |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 1 tot 65 °C |
Materiaal corpus | POM |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal (RVS) |
D | 3/8 |
G | 20 mm |
L | 55 mm |