Eriks
LEGRIS

LEGRIS Terugslagklep LIQUIfit® POM 7992 56 00WP2

  • ERIKS:12592155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,07/ stukexcl. btw

€ 23,07incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7992
Type koppeling
Terugslagklep
Materiaal
POM (Polyoxymethyleen)
Buitendiameter leiding
1/4
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 1 tot 65 °C
Materiaal corpus
POM
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
D
1/4
G
17 mm
L
51 mm