€ 48,39/ stukexcl. btw
€ 58,55incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Stud Run Tee |
Fabrikant ID | 3693 14 21 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 112 g |
C | G1/2 |
D | 14 mm |
E | 9 mm |
F | 24 mm |
G | 21.5 mm |
H | 38.5 mm |
H1 | 34 mm |
H2 | 38.5 mm |
J | 16 mm |
K | 26 mm |
L | 45 mm |
L/2 | 22.5 mm |