€ 36,35/ stukexcl. btw
€ 43,98incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Stud Run Tee |
Fabrikant ID | 3693 12 17 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 90 g |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
E | 7.5 mm |
F | 21 mm |
G | 19.5 mm |
H | 36.5 mm |
H1 | 31 mm |
H2 | 36.5 mm |
J | 15 mm |
K | 23 mm |
L | 40.5 mm |
L/2 | 20.25 mm |