€ 15,21/ stukexcl. btw
€ 18,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Stud Run Tee |
Fabrikant ID | 3693 08 10 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 41 g |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 14 mm |
G | 15 mm |
H | 26.5 mm |
H1 | 23.5 mm |
H2 | 26.5 mm |
J | 10 mm |
K | 15 mm |
L | 31 mm |
L/2 | 15.5 mm |