Eriks
LEGRIS

LEGRIS T-stuk met schroefnippel, 3693 06 10, LF 3600 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23216959
  • Fabrikant:0820099286211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,14/ stukexcl. btw

€ 17,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Run Tee
Fabrikant ID
3693 06 10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
31 g
C
G1/8
D
6 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
G
12 mm
H
25 mm
H1
21.5 mm
H2
25 mm
J
8 mm
K
14 mm
L
28 mm
L/2
14 mm