Eriks
LEGRIS

LEGRIS T-stuk met schroefnippel, 3693 04 19, LF 3600 Serie, T-vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:23216957
  • Fabrikant:0820099286150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,31/ stukexcl. btw

€ 14,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Run Tee
Fabrikant ID
3693 04 19
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
19 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
10 mm
G
10 mm
H
22.5 mm
H1
18 mm
H2
22.5 mm
J
7 mm
K
11 mm
L
23 mm
L/2
11.5 mm