€ 30,10/ stukexcl. btw
€ 36,42incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Stud Standpipe |
Fabrikant ID | 3831 08 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter steel | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal schroefdraaddichting | FKM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 10 g |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
H | 25 mm |
K | 14 mm |