Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stud standpijp, 3831 04 19, LF 3800 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12261453
  • Fabrikant:0820099859521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,55/ stukexcl. btw

€ 34,55incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Stud Standpipe
Fabrikant ID
3831 04 19
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter steel
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
4 g
C
M5x0.8
D
4 mm
F
10 mm
H
23.5 mm
K
8 mm