Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stud-aftak-T-stuk, 3698 12 17, LF 3600 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23216974
  • Fabrikant:0820099286730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,69/ stukexcl. btw

€ 44,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Branch Tee
Fabrikant ID
3698 12 17
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
88 g
C
G3/8
D
12 mm
E
7.5 mm
F
21 mm
G
19.5 mm
H
46 mm
J
15 mm
K
23 mm
L
31 mm
L/2
15.5 mm