Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stud-aftak-T-stuk, 3698 10 13, LF 3600 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216973
  • Fabrikant:0820099286709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,20/ stukexcl. btw

€ 36,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Stud Branch Tee
Fabrikant ID
3698 10 13
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
66 g
C
G1/4
D
10 mm
E
6.5 mm
F
18 mm
G
17.5 mm
H
42 mm
J
12 mm
K
19.5 mm
L
29 mm
L/2
14.5 mm