€ 14,99/ stukexcl. btw
€ 18,14incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Stud Branch Tee |
Fabrikant ID | 3698 04 19 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 18 g |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3.5 mm |
F | 10 mm |
G | 10 mm |
H | 27.5 mm |
J | 7 mm |
K | 11 mm |
L | 18 mm |
L/2 | 9 mm |