Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steunbocht, 3899 10 17, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12261511
  • Fabrikant:0820099860084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,32/ stukexcl. btw

€ 140,75incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Stud Elbow
Fabrikant ID
3899 10 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
72 g
C
G3/8
D
10 mm
F
21 mm
G
17 mm
H
42 mm
L
31 mm