€ 65,39/ stukexcl. btw
€ 79,12incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Stud Elbow |
Fabrikant ID | 3899 04 13 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal schroefdraaddichting | FKM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 18 g |
C | G1/4 |
D | 4 mm |
F | 17 mm |
G | 10 mm |
H | 27 mm |
L | 19 mm |