€ 104,18/ stukexcl. btw
€ 126,06incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Stud Elbow |
Fabrikant ID | 3809 10 18 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 71 g |
C | NPT3/8 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
G | 17.5 mm |
H | 39.5 mm |
L | 30 mm |
L/2 | 15 mm |