Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steunbocht, 3809 10 17, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23217065
  • Fabrikant:0820099291116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 102,71/ stukexcl. btw

€ 124,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Stud Elbow
Fabrikant ID
3809 10 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
70 g
C
R3/8
D
10 mm
F
19 mm
G
17.5 mm
H
39 mm
L
31 mm
L/2
15.5 mm