Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steunbocht, 3809 08 14, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad (NPT), 1/4 Draad

  • ERIKS:23217062
  • Fabrikant:0820099291024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,16/ stukexcl. btw

€ 84,89incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Stud Elbow
Fabrikant ID
3809 08 14
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
45 g
C
NPT1/4
D
8 mm
F
14 mm
G
15 mm
H
34 mm
L
24 mm
L/2
12 mm