€ 63,61/ stukexcl. btw
€ 76,97incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Stud Elbow |
Fabrikant ID | 3809 06 14 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Ja |
Gewicht | 36 g |
C | NPT1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 12.5 mm |
H | 29 mm |
L | 22.5 mm |
L/2 | 11.25 mm |