Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steunbocht, 3809 06 11, LF 3800 Serie, L-vormig, Buitendraad (NPT), 1/8 Draad

  • ERIKS:23217056
  • Fabrikant:0820099290843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,06/ stukexcl. btw

€ 69,04incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Stud Elbow
Fabrikant ID
3809 06 11
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Ja
Gewicht
31 g
C
NPT1/8
D
6 mm
F
13 mm
G
12.5 mm
H
29 mm
L
22.5 mm
L/2
11.25 mm