Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steekreductor, 6366 10 14WP2, LIQUIfit Serie, Rechte vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12592080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
6366 10 14WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
5 g
D
10 mm
D1
14 mm
G
16 mm
L
53 mm
L1
33.5 mm