Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steekreductor, 6366 08 12WP2, LIQUIfit Serie, Rechte vorm, 8 x 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12592076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,92/ stukexcl. btw

€ 4,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
6366 08 12WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding ongelijk
8 x 12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
4 g
D
8 mm
D1
12 mm
G
13.5 mm
L
48.5 mm
L1
24.5 mm