€ 3,13/ stukexcl. btw
€ 3,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Type | Plug-in Reducer |
Fabrikant ID | 6366 06 08WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 x 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
Medium | Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal schroefdraaddichting | EPDM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 4 g |
D | 6 mm |
D1 | 8 mm |
G | 10.5 mm |
L | 38 mm |
L1 | 20 mm |