€ 20,03/ stukexcl. btw
€ 24,24incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Plug-in Reducer |
Fabrikant ID | 3666 12 14 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding ongelijk | 12 x 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 32 g |
D1 | 12 mm |
D2 | 14 mm |
G | 19.5 mm |
L | 53 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 28.5 mm |
L/2 | 26.5 mm |