Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steekreductor, 3666 08 10, LF 3600 Serie, Rechte vorm, 8 x 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23216926
  • Fabrikant:0820099283623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,35/ stukexcl. btw

€ 13,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
3666 08 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding ongelijk
8 x 10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
16 g
D1
8 mm
D2
10 mm
G
15 mm
L
44 mm
L1
25 mm
L2
21.5 mm
L/2
22 mm