€ 11,66/ stukexcl. btw
€ 14,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Plug-in Reducer |
Fabrikant ID | 3666 06 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 x 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 15 g |
D1 | 6 mm |
D2 | 10 mm |
G | 12 mm |
L | 43.5 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 21 mm |
L/2 | 21.75 mm |