Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steekreductor, 3666 06 08, LF 3600 Serie, Rechte vorm, 6 x 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23216924
  • Fabrikant:0820099283562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,42/ stukexcl. btw

€ 11,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
3666 06 08
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding ongelijk
6 x 8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
12 g
D1
6 mm
D2
8 mm
G
12 mm
L
37 mm
L1
20 mm
L2
19.5 mm
L/2
18.5 mm