Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steekreductor, 3666 04 06, LF 3600 Serie, Rechte vorm, 4 x 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23216923
  • Fabrikant:0820099283500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,20/ stukexcl. btw

€ 9,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
3666 04 06
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding ongelijk
4 x 6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
8 g
D1
4 mm
D2
6 mm
G
10 mm
L
34.5 mm
L1
19 mm
L2
17.5 mm
L/2
17.25 mm