Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steekbocht, 3184 06 08, LF 3000 Serie, L-vormig, 4 x 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23217749
  • Fabrikant:0820099251301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,33/ stukexcl. btw

€ 10,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Plug-in Elbow
Fabrikant ID
3184 06 08
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding ongelijk
4 x 8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht), andere vloeistoffen
Verlengd
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
7 g
D1
4 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
49 mm
H1
23.5 mm
H2
37 mm
L
23 mm
L/2
11.5 mm