Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steekbare T-stuk, 3183 10 00, LF 3000 Serie, T-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:23565831
  • Fabrikant:820099251080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,33/ stukexcl. btw

€ 10,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Plug-In Run Tee
Fabrikant ID
3183 10 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht), andere vloeistoffen
Oscillatie
Nee
Gewicht
7 g
D1
10 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
57 mm
H1
10.5 mm
H2
24.5 mm
L
26.5 mm
L/2
13.25 mm