€ 6,42/ stukexcl. btw
€ 7,77incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Type | Plug-In Brach Tee |
Fabrikant ID | 3188 08 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht (perslucht), andere vloeistoffen |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 5 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 33.5 mm |
H1 | 8 mm |
H2 | 21.5 mm |
L | 23 mm |
L/2 | 11.5 mm |