Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steekbare aftakking T-stuk, 3188 06 00, LF 3000 Serie, T-vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23285873
  • Fabrikant:0820099251776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3000
Type
Plug-In Brach Tee
Fabrikant ID
3188 06 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht (perslucht), andere vloeistoffen
Oscillatie
Nee
Gewicht
2 g
D1
6 mm
D2
6 mm
G
10.5 mm
H
26.5 mm
H1
7 mm
H2
17 mm
L
16 mm
L/2
8 mm