€ 33,98/ stukexcl. btw
€ 41,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0623 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Materiaal nozzles | Staal |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Draadtype poort | Binnendraad BSPP (G) |
Trekker | Hefboom |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
Vervangt open pijp Ø | 2 mm |
Gewicht | 119 g |
Goedkeuring volgens | OSHA |
L1 | 28 mm |
G | 18 mm |
L | 64 mm |
C | G1/4 |
H1 | 21 mm |
L2 | 60 mm |