€ 48,18/ stukexcl. btw
€ 58,30incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0622 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Materiaal nozzles | Verzinkt staal |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Draadtype poort | Binnendraad BSPP (G) |
Trekker | Schakelaar |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 50 °C |
Vervangt open pijp Ø | 2 mm |
Gewicht | 199 g |
Goedkeuring volgens | OSHA |
H1 | 20.5 mm |
G | 18 mm |
H | 17.5 mm |
T | 7 mm |
C | G1/4 |
L | 82 mm |
L1 | 29 mm |