Eriks
LEGRIS

LEGRIS Standaard blaaspistool kit draadaansluiting R1/4 onder 0631 00 09

  • ERIKS:12346876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blaaspistool kit bestaat uit:
- Een blaaspistool
- Een spiraalslang (4m lang) buiten Ø 8 mm
- Adapter met G1/4" buitendraad

Kits worden geleverd in afzonderlijke plastic verpakking.
Opslaan in lijst

€ 77,50/ stukexcl. btw

€ 93,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0631
Materiaal
Polymeer
Materiaal nozzles
Messing, vernikkeld
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/4 in
Draadtype poort
Buitendraad BSPT (R)
Trekker
Lang
Geluidspiek
82
Max. bedrijfsdruk
10 bar
Max. bedrijfstemperatuur
50 °C
Kleur
Blauw
Gewicht
441 g
Goedkeuring volgens
OSHA
F
16 mm
L
152 mm
H1
139.5 mm
H
192.5 mm
C
R1/4