Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelontluchtingsventiel knie-uitvoering messing vernikkeld M5x0.8 7970 19 19

  • ERIKS:11606377
  • Fabrikant:0820099858791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,20/ stukexcl. btw

€ 55,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7970
Type koppeling
Snelontluchtingsventiel
Draadtype poort
Binnendraad (Metrisch)
Poortaansluiting
M5 x 0.8 mm
Temperatuurgebied
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0.7 tot 10 bar
Materiaal omkasting
Messing, vernikkeld