Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelontluchtingsventiel knie-uitvoering messing vernikkeld G3/4 BSPP 7970 27 27

  • ERIKS:11606379
  • Fabrikant:0820099858814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 123,42/ stukexcl. btw

€ 149,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7970
Type koppeling
Snelontluchtingsventiel
Draadtype poort
Binnendraad BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Temperatuurgebied
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0.7 tot 10 bar
Materiaal omkasting
Messing, vernikkeld