Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelontluchtingsventiel knie-uitvoering messing vernikkeld G1 BSPP 7970 34 34

  • ERIKS:11606380
  • Fabrikant:0820099858821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 205,92/ stukexcl. btw

€ 249,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7970
Type koppeling
Snelontluchtingsventiel
Draadtype poort
Binnendraad BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Temperatuurgebied
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0.7 tot 10 bar
Materiaal omkasting
Messing, vernikkeld