Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling schotdoorvoer ISO B profiel DN=5,5 G1/4 binnendraad 9416U06 13

  • ERIKS:11606486
  • Fabrikant:0820099480701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,87/ stukexcl. btw

€ 43,40incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9416U
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
1,250 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
E
12 mm
F
22
g
31.5
L1
12.5
L2
68.5 mm