Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling schotdoorvoer Euro profiel DN=7,2 G3/8 binnendraad 9416E07 17

  • ERIKS:11606485
  • Fabrikant:0820099480671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,42/ stukexcl. btw

€ 47,70incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9416E
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Binnendraad BSPP (G)
Maat draadaansluiting (inch)
3/8
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
2,000 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
E
12 mm
F
24
g
36.5
L1
14.5
L2
74 mm