Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling met slangpilaar ISO B profiel DN=5.5 ØD=8mm 9421U06 08

  • ERIKS:23217746
  • Fabrikant:0820099481289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,15/ stukexcl. btw

€ 31,64incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
9421U
Vorm
Koppelcontactstop
Diameter slangpilaar
8 mm
Materiaal
Technopolymeer
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Doorstroomcapaciteit
1,250 l/min
Maximale werkdruk
16 bar
Materiaal afdichting
NBR
D
8 mm
g
31.5
L
88.5 mm
L1
26
F
17 mm