€ 28,63/ stukexcl. btw
€ 34,64incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 9421U |
Vorm | Koppelcontactstop |
Diameter slangpilaar | 6 mm |
Materiaal | Technopolymeer |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Doorstroomcapaciteit | 1,250 l/min |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
D | 6 mm |
g | 31.5 |
L | 88.5 mm |
L1 | 26 |
F | 17 mm |