Eriks
LEGRIS

LEGRIS Snelkoppeling met slangpilaar for Hose DN=12 ØD=19mm 2511 12 19

  • ERIKS:23565258
  • Fabrikant:820099198644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,50/ stukexcl. btw

€ 57,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2511
Vorm
Koppelcontactstop
Diameter slangpilaar
19 mm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Doorstroomcapaciteit
2,200 l/min
Maximale werkdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
D
19 mm
D1
20.5
g
29
L
81 mm
L1
38